Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA18ES UNITA STAND. 4,5-18A 48-72V - LUCA18ES

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCA18ES UNITA STAND. 4,5-18A 48-72V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...72 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110363982

Artikelnummer

SNRLUCA18ES

Herstellernummer

LUCA18ES

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...72 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4.5...18 A

Schutzart (IP):

IP20

Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB32, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 7,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 4,5-18A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Da utilizzare con una tensione di 48V AC / 48-72V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).