SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCAX6FU UNITA STAND. 0,15-0,6A 110-240V - LUCAX6FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.15...0.6 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 0.6 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110364002
Artikelnummer
SNRLUCAX6FU
Herstellernummer
LUCAX6FU
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.15...0.6 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.6 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Unità di controllo standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,09 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 0,15-0.6A(Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).


