Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB18BL UNITA AVANZ. 4,5-18A 24V DC - LUCB18BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB18BL UNITA AVANZ. 4,5-18A 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110364101

Artikelnummer

SNRLUCB18BL

Herstellernummer

LUCB18BL

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

0 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4.5...18 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

0 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

0 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

0 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

TeSys U – Steuereinheiten. Steuereinheit Erweitert LUCB. Einstellbereich 4,5-18 A, Steuerspannung 24 V DC. Steckbare Steuereinheiten. Auslöseklasse 10, für Grundgeräte TeSys U.