SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB1XB UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 24V AC - LUCB1XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.25 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110364132
Artikelnummer
SNRLUCB1XB
Herstellernummer
LUCB1XB
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35...1.4 A
Schutzart (IP):
IP20