Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB1XFU UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 110-240V - LUCB1XFU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB1XFU UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 110-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.35...1.4 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1.4 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110364255

Artikelnummer

SNRLUCB1XFU

Herstellernummer

LUCB1XFU

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.35...1.4 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

1.4 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

unverzögert

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 0,25 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 0,35-1.4A(Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto di isolamento. Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente utilizzando un modulo LUFDA o da remoto utilizzando un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).