SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCBX6B UNITA AVANZ. 0,15-0,6A 24V AC - LUCBX6B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.09 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110364125
Artikelnummer
SNRLUCBX6B
Herstellernummer
LUCBX6B
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.15...0.6 A
Schutzart (IP):
IP20