SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC12FU UNITA AVANZ. 3-12A 110-240V - LUCC12FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110364767
Artikelnummer
SNRLUCC12FU
Herstellernummer
LUCC12FU
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110...220 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3...12 A
Schutzart (IP):
IP20


