Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC18BL UNITA AVANZ. 4,5-18A 24V DC - LUCC18BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC18BL UNITA AVANZ. 4,5-18A 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110364507

Artikelnummer

SNRLUCC18BL

Herstellernummer

LUCC18BL

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

0 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

0 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4.5...18 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

0 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

0 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

0 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

55 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB320 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce la protezione completa per applicazioni con motori a 1 fase fino a 4 kW a 230 V :sgancio classe di sovraccarico 10, cortocircuito, sovracorrente, perdita di fase, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Con un pulsante di prova per la simulazione di un sovraccarico. La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 4,5-18A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da fornire con 24VCC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di alimentazione. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).