SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCC32BL UNITA AVANZ. 8-32A 24V DC - LUCC32BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110364514
Artikelnummer
SNRLUCC32BL
Herstellernummer
LUCC32BL
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8...32 A
Schutzart (IP):
IP20