Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCCX6BL UNITA AVANZ. 0,15-0,6A 24V DC - LUCCX6BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCCX6BL UNITA AVANZ. 0,15-0,6A 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.15...0.6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110364460

Artikelnummer

SNRLUCCX6BL

Herstellernummer

LUCCX6BL

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15...0.6 A

Schutzart (IP):

IP20

Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.