SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD05BL UNITA AVANZ. 1,25-5A 24V DC - LUCD05BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110364811
Artikelnummer
SNRLUCD05BL
Herstellernummer
LUCD05BL
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.25...5 A
Schutzart (IP):
IP20


