Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD05ES UNITA AVANZ. 1,25-5A 48-72V - LUCD05ES

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD05ES UNITA AVANZ. 1,25-5A 48-72V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...72 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110364873

Artikelnummer

SNRLUCD05ES

Herstellernummer

LUCD05ES

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...72 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.25...5 A

Schutzart (IP):

IP20

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB120, LUB320 e LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 1,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motoricon corrente nominale Ir 1-25-5A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 20, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Per la diagnostica, fornisce un allarme di sovraccarico termico da gestire con un modulo di funzione aggiuntivo (da ordinare separatamente) e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 48V AC / 48-72V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).