Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD18FU UNITA AVANZ. 4,5-18A 110-240V - LUCD18FU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD18FU UNITA AVANZ. 4,5-18A 110-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...220 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110365061

Artikelnummer

SNRLUCD18FU

Herstellernummer

LUCD18FU

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...220 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4.5...18 A

Schutzart (IP):

IP20

Unità di controllo avanzata TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB320 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce la protezione completa per applicazioni di motori a 3 fasi fino a 7,5kW a 400V :sovraccarico classe 20 - sgancio, cortocircuito, sovracorrente, perdita di fase o squilibrio, guasto di isolamento (protezione solo delle apparecchiature). Con un pulsante di prova per la simulazione di un sovraccarico. La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 4,5-18A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da alimentare a 110-240V CA o 110-220V CC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di potenza. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).