SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD1XBL UNITA AVANZ. 0,35-1,4A 24V DC - LUCD1XBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.25 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110364804
Artikelnummer
SNRLUCD1XBL
Herstellernummer
LUCD1XBL
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.25 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.35...1.4 A
Schutzart (IP):
IP20


