Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL05BL U.C. PROT MAGN 1,25-5A 24V DC - LUCL05BL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL05BL U.C. PROT MAGN 1,25-5A 24V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119407915

Artikelnummer

SNRLUCL05BL

Herstellernummer

LUCL05BL

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.25...5 A

Schutzart (IP):

IP20

Unità di controllo magnetica TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 1,5 kW a 400 V. Fornisce protezione da cortocircuito ai motori con corrente nominale In 1,25-5A (In regolabile da quadrante), livello di protezione da sovracorrente a 14,2 x In. Da utilizzare quando una base di potenza è collegata a un'unità motore o a un soft starter che fornisce protezione dai sovraccarichi. Da utilizzare con una tensione di 24V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).