Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL05FU U.C. PROT MAGN 1,25-5A 110/240V - LUCL05FU

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL05FU U.C. PROT MAGN 1,25-5A 110/240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 110...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...220 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 1.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119407939

Artikelnummer

SNRLUCL05FU

Herstellernummer

LUCL05FU

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

110...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...220 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

5 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.25...5 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Unità di controllo di protezione magnetica TeSys U da inserire nella base di potenza standard LUB12 o LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti per i motori a 3 fasi fino a 1,5 kW a 400 V (da utilizzare quando un azionamento o un avviatore fornisce protezione contro i sovraccarichi). La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 1,25-5A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da alimentare a 110-240V CA o 110-220V CC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di potenza. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).