Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL12B U.C. PROT MAGN 3-12A 24VAC - LUCL12B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL12B U.C. PROT MAGN 3-12A 24VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119407946

Artikelnummer

SNRLUCL12B

Herstellernummer

LUCL12B

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

3...12 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Unità di controllo magnetica TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 5,5 kW a 400 V. Fornisce protezione da cortocircuito ai motori con corrente nominale In 3-12A (In regolabile da quadrante), livello di protezione da sovracorrente a 14,2 x In. Da utilizzare quando una base di potenza è collegata a un'unità motore o a un soft starter che fornisce protezione dai sovraccarichi. Da utilizzare con una tensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).