SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL18BL U.C. PROT MAGN 4,5-18A 24V DC - LUCL18BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 7.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119407991
Artikelnummer
SNRLUCL18BL
Herstellernummer
LUCL18BL
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
18 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5...18 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
70 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja


