Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL1XBL U.C. PROT MAGN 0,35-1,4A 24VDC - LUCL1XBL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL1XBL U.C. PROT MAGN 0,35-1,4A 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.25 kW

  • Mit Kurzschlussauslöser - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119408035

Artikelnummer

SNRLUCL1XBL

Herstellernummer

LUCL1XBL

Hersteller

SNR

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.25 kW

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

1.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.35...1.4 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Unità di controllo di protezione magnetica TeSys U da inserire nella base di potenza standard LUB12 o LUB32 per formare un controllore avviatore TeSys U funzionale. Fornisce protezione contro i cortocircuiti e le sovracorrenti per i motori a 3 fasi fino a 0,25 kW a 400 V (da utilizzare quando un azionamento o un avviatore fornisce protezione contro i sovraccarichi). La corrente nominale del motore Ir è regolabile tramite selettore tra 0,35-1,4A, livello di protezione dalle sovracorrenti a 14,2 x Ir, protezione dai corto circuiti a 13 x Irmax. Unità di controllo da fornire con 24VCC attraverso la morsettiera di controllo situata nella base di alimentazione. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).