SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL32BL U.C. PROT MAGN 8-32A 24 VDC - LUCL32BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 15 kW
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119408073
Artikelnummer
SNRLUCL32BL
Herstellernummer
LUCL32BL
Hersteller
SNR
Art des Motorstarters:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8...32 A
Schutzart (IP):
IP20


