Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426806 BOBINA MN 380/415 V CA NSXM PP-B - LV426806

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426806 BOBINA MN 380/415 V CA NSXM PP-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Lastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485412832

Artikelnummer

SNRLV426806

Herstellernummer

LV426806

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

La bobina di minima tensione MN standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o comando di apertura di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MN ha una tensione nominale di 380/415 VCA 50 Hz. Sgancia l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende sotto il 35% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426806, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto diemergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.