Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426913 1 COPRIMORSETTI LUNGO 4P NSXM PP-B - LV426913

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426913 1 COPRIMORSETTI LUNGO 4P NSXM PP-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606485444277

Artikelnummer

SNRLV426913

Herstellernummer

LV426913

Hersteller

SNR

Coprimorsetti lungo per dispositivi Compact NSXm e PowerPact B a 4 poli. È progettato per la protezione contro il contatto diretto con il circuito di alimentazione. Il coprimorsetti lungo è utilizzato per il collegamento con cavi o barre isolate. Può essere montato a monte e a valle dell'interruttore. Questa parte fornisce il grado di protezione IP 40 e la protezione dall'impatto meccanico IK 07. Può essere montato dopo l'installazione del prodotto e può essere rimosso e installato anche in presenza di fili ausiliari. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.