SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426960 3 CONNETTORI SBARRA/CAPOCORDA NSXM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481156280
Artikelnummer
SNRLV426960
Herstellernummer
LV426960
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
LV426960 è un set di 3 connettori sbarre/capicorda per dispositivi Compact NSXm. Vengono utilizzati per il collegamento diretto di barre di distribuzione/cavi isolati o per l'estensione di un morsetto. Offre una vasta gamma di possibilità di collegamento. Questi terminali sono dadi prigionieri con viti M6. L'intervallo di corrente è compreso tra 15 e 160 A. La coppia è di 5 N.m +/- 0,5 per il collegamento di potenza ≤ 10 mm² o 9 N.M +/- 0,9 per il collegamento di potenza ≥ 16 mm². Si raccomandano separatori di fase o coprimorsetti.


