SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV428942 MANOVRA RINV. FRONT.ROSSA INS40/160 - LV428942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Achse - ja
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480572180
Artikelnummer
SNRLV428942
Herstellernummer
LV428942
Hersteller
SNR
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Si tratta di una manovra rotativa rinviata rossa posta sul lato frontale giallo per i sezionatori Compact da INS40 a INS160. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza. Questa manovra rotativa è un accessorio di controllo frontale. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccato in posizione OFF da uno a tre lucchetti, di diametro del portalucchetto compreso tra 5 e 8 mm (non in dotazione).


