SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429243 MORS.CAVO 1,5-95MM2 4PZ NSX100/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Packung
1 ST
Produktserien
Easypact CVS100/250
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019326
Artikelnummer
SNRLV429243
Herstellernummer
LV429243
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Connettori per cavi nudi in acciaio per Compact NSX 100/160 e EasyPact CVS 100/160. Questi connettori possono ricevere 1 cavi in rame o alluminio da 1,5 mm² a 95 mm². I connettori si agganciano direttamente ai morsetti del dispositivo o sono fissati da clip ai terminali. La corrente nominale è fino a 160 A. Sono venduti in set da 4 pezzi.