Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429386 BOBINA-MX 110/130VCA NSX100/630 - LV429386

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429386 BOBINA-MX 110/130VCA NSX100/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 100...130 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480019081

Artikelnummer

SNRLV429386

Herstellernummer

LV429386

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...130 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte.