Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429388 BOBINA-MX 380/415VCA NSX100/630 - LV429388

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429388 BOBINA-MX 380/415VCA NSX100/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 440...480 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480019104

Artikelnummer

SNRLV429388

Herstellernummer

LV429388

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

440...480 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte.