Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429390 BOBINA-MX 24VCC NSX100/630 - LV429390

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429390 BOBINA-MX 24VCC NSX100/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480019128

Artikelnummer

SNRLV429390

Herstellernummer

LV429390

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Compact NSX Zubehör. Arbeitsstromauslöser Mx 24 V DC.