Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429392 BOBINA-MX 48VCC NSX100/630 - LV429392

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429392 BOBINA-MX 48VCC NSX100/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480019142

Artikelnummer

SNRLV429392

Herstellernummer

LV429392

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte.