SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429393 BOBINA-MX 125VCC NSX100/630 - LV429393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 125...125 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Easypact CVS100/250
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019159
Artikelnummer
SNRLV429393
Herstellernummer
LV429393
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
125...125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


