Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429412 BOBINA-MN 48VCC NSX100/630 - LV429412

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429412 BOBINA-MN 48VCC NSX100/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480019012

Artikelnummer

SNRLV429412

Herstellernummer

LV429412

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Bobina di minima tensione MN per interruttori automatici Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS. La sua tensione nominale è 48 VCC. È un ausiliario utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o di apertura a distanza. Questo ausiliario apre l'interruttore quando la tensione di controllo scende a un valore inferiore al 35% della sua tensione nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Questa bobina di minima tensione è un accessorio dell'interruttore certificato UL Listed/CSA. Compact NSX, PowerPact Multistandard e EasyPact CVS possono essere dotati di 1 ausiliario MX o 1 MN. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429412, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. La bobina di minima tensione è un accessorio che sgancia automaticamente l'interruttore quando la tensione del circuito monitorato scende sotto una percentuale predeterminata del suo valore specificato. Si tratta di un modulo aggiuntivo che, se collegato solo a un interruttore magnetotermico PowerPact H- o J-frame.