SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429414 BOBINA-MN 250VCC NSX100/630 - LV429414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 250...250 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Easypact CVS100/250
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019036
Artikelnummer
SNRLV429414
Herstellernummer
LV429414
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
250...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


