Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429441 TELECOMAN.COM 220/240VCA NSX100/160 - LV429441

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429441 TELECOMAN.COM 220/240VCA NSX100/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 100 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3303431124930

Artikelnummer

SNRLV429441

Herstellernummer

LV429441

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

100 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Si tratta di un comando a motore di comunicazione per i dispositivi a Compact NSX 100/160 e PowerPact Multistandard H-frame che consente la carica automatica della molla del dispositivo. Aiuta l'interruttore a garantire un'elevata resistenza meccanica e operazioni di apertura e chiusura facili e sicure. Questo comando a motore di comunicazione può ricevere ordini esterni di apertura e chiusura. Fornisce un doppio isolamento del lato frontale e tutte le indicazioni rimangono visibili e accessibili. La tensione di alimentazione di questo modulo comando a motore di comunicazione è compresa tra 220 VCA e 240 VCA a 50/60 Hz. Il consumo è inferiore a 500 VA. La chiusura tramite lucchetto del dispositivo rimane possibile. Il comando a motore di comunicazione è fornito con un adattatore SDE. L'accessorio dell'interruttore Powerpact J-Frame, LV429441, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Utilizza i sensori e la capacità di elaborazione dell'unità di sgancio Micrologic. È semplice da utilizzare e non richiede software o impostazioni speciali. È immediatamente operativo quando viene collegato a un interruttore automatico tramite un cavo ULP. Fornisce anche monitoraggio e controllo con l'uso del modulo applicazioni I/O, del modulo del comando amotore o del modulo di comunicazione dell'interruttore automatico.