SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429507 CAPICORDA PER CAVO AL 185MM2 4PZ - LV429507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 185 mm²
Oberflächenschutz - blank
Packung
1 ST
Produktserien
Easypact CVS100/250
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019548
Artikelnummer
SNRLV429507
Herstellernummer
LV429507
Hersteller
SNR
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Capicorda per Compact NSX 100/160/250, EasyPact CVS 100/160/250 o FuPact INFB 100/160. Questi capicorda possono essere usati per cavi in alluminio da 185 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.