SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431060 BLOCCO DISTANZIAT.POLI 3P NSX100/250 - LV431060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019616
Artikelnummer
SNRLV431060
Herstellernummer
LV431060
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Il diffusore monoblocco viene utilizzato per Compact NSX 100/160/250 a 3 poli. Aumenta la distanza del passo da 35 mm a 45 mm e consente il collegamento di cavi di grandi dimensioni. È il mezzo per allineare i dispositivi con diverse dimensioni del telaio nel quadro.


