Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431061 BLOCCO DISTANZIAT.POLI 4P NSX100/250 - LV431061

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431061 BLOCCO DISTANZIAT.POLI 4P NSX100/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480019623

Artikelnummer

SNRLV431061

Herstellernummer

LV431061

Hersteller

SNR

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Il diffusore monoblocco viene utilizzato per Compact NSX 100/160/250 a 4 poli. Aumenta la distanza del passo da 35 mm a 45 mm e consente il collegamento di cavi di grandi dimensioni. È il mezzo per allineare i dispositivi con diverse dimensioni del telaio nel quadro.