SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV431563 DISTANZIATORE POLI 3PZ NSX100/250 - LV431563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Easypact CVS100/250
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019630
Artikelnummer
SNRLV431563
Herstellernummer
LV431563
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Distanziatori per dispositivi a 3 poli Compact NSX 100/160/250 e EasyPact CVS 100/160/250. Vengono avvitati ai morsetti dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 35 mm a 45 mm. La corrente nominale massima è pari a 250 A. Questi distanziatori sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 3 pezzi.


