SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432475 ATTACCO POSTER.CORTO 2PZ NSX400/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Easypact CVS400/630
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019715
Artikelnummer
SNRLV432475
Herstellernummer
LV432475
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.