Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432476 ATTACCO POSTER.LUNGO 2PZ NSX400/630 - LV432476

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432476 ATTACCO POSTER.LUNGO 2PZ NSX400/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480019722

Artikelnummer

SNRLV432476

Herstellernummer

LV432476

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.