SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432493 DISTANZ.POLI 70MM 4PZ NSX400/630 - LV432493

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Easypact CVS400/630
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019685
Artikelnummer
SNRLV432493
Herstellernummer
LV432493
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Distanziatori per dispositivi a 3 poli Compact NSX 400/630e EasyPact CVS 400/630. Vengono avvitati ai morsetti dell'interruttore per aumentare il passo tra i poli da 45 mm a 70 mm. La corrente nominale massima è pari a 630 A. Questi distanziatori sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 4 pezzi.


