SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432505 CAPICORDA PER CAVO AL 240MM2 4PZ - LV432505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 240 mm²
Oberflächenschutz - blank
Packung
1 ST
Produktserien
Easypact CVS400/630
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019562
Artikelnummer
SNRLV432505
Herstellernummer
LV432505
Hersteller
SNR
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Questi accessori sono capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere utilizzati per cavi in alluminio da 240 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono venduti in set da 4 elementi.