SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432507 CAPICORDA PER CAVO AL 300MM2 4PZ - LV432507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 300 mm²
Kennziffer - 0
Oberflächenschutz - blank
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480019586
Artikelnummer
SNRLV432507
Herstellernummer
LV432507
Hersteller
SNR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
0
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
300 mm²
Kennziffer:
0
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Questi accessori sono capicorda per Compact NSX 400/630, EasyPact CVS 400/630 o FuPact INFB 200/860. Questi capicorda possono essere utilizzati per cavi in alluminio da 300 mm². Questi capicorda sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono venduti in set da 4 elementi.