SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432620 KIT COLLEGAMENTO VALLE 630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480465154
Artikelnummer
SNRLV432620
Herstellernummer
LV432620
Hersteller
SNR
Accessorio di collegamento utilizzato per accoppiare due interruttori delle stesse dimensioni. Questo accessorio è compatibile con dispositivi a 4 poli Compact da INS320 a INS 630 e a 4 poli Compact NSX 400/630. Semplifica il collegamento alle barre e alcavo con connettori quando si collegano 2 dispositivi. Il passo in uscita di questo accessorio di accoppiamento è 45 mm.