Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432641 TELECOMANDO 220/240VCA NSX400/630 - LV432641

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432641 TELECOMANDO 220/240VCA NSX400/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 208...277 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480020179

Artikelnummer

SNRLV432641

Herstellernummer

LV432641

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

208...277 V

This is a communicating motor mechanism for Compact NSX 100/160 and PowerPact Multistandard H frame devices that allows automatic device spring-charging. It helps the circuit breaker to feature a high mechanical endurance as well as easy and sure openingor closing operations. It provides a double insulation of the front face and all indications remain visible and accessible. The control voltage of this motor mechanism module is 220VAC to 240VAC 50/60Hz. The consumption is less than 500VA. Padlocking of the device remains possible.