Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV433638 COPRIMORSETTI 3P COMPACT INS630B/1600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV433638 COPRIMORSETTI 3P COMPACT INS630B/1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480585975

Artikelnummer

SNRLV433638

Herstellernummer

LV433638

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Accessorio di isolamento che protegge dal contatto diretto con il circuito di alimentazione. Viene utilizzato con sezionatori a 3 poli Compact INS da 630b a 1600 e Compact INV da 630b a 1600. Permette di raggiungere la distanza di manovra richiesta dallanorma IEC 60947-2. Offre un grado di protezione IP40 e la protezione contro gli impatti meccanici IK07. È fornito con accessori di piombatura.