Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434063 MODULO I/O

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434063 MODULO I/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480631146

Artikelnummer

SNRLV434063

Herstellernummer

LV434063

Hersteller

SNR

Il modulo di applicazioni I/O fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX ed è compatibile con i dispositivi Masterpact, Compact e PowerPact. È utilizzato per applicazioni di protezione, controllo degli interruttori automatici, controllo motori, gestione dell'energia e monitoraggio. Fornisce sei ingressi digitali, tre uscite digitali e un ingresso analogico. È dotato, nella parte superiore, di una morsettiera a vite da 24 VCC e di una morsettiera per i 6 ingressi digitali. Nella parte inferiore vi sono due prese RJ45 per ULP e 4 morsettiere per le uscite digitali e l'ingresso analogico. Il modulo di I/O è un dispositivo per il montaggio su guida DIN e le sue dimensioni sono 72 mm x 116 mm x 71 mm. Il grado di protezione è IP4x sul lato anteriore e IP2x sui connettori. Il modulo di I/O fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei quadri smart predisposti per Ethernet. Il modulo di I/O può essere configurato e aggiornato (firmware) con il software EcoStruxure Power Commission. Il modulo applicazioni I/O (Input/Output) per interruttori automatici a bassa tensione fa parte di un sistema ULP che integra funzionalità e applicazioni avanzate. L'architettura del sistema ULP può essere creata senza limitazioni, adoperando la vasta gamma di interruttori automatici. Il modulo applicazioni I/O è conforme alle specifiche del sistema ULP. Nella stessa rete ULP è possibile collegare due moduli applicazioni I/O.