SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV434200 ACCES.CABLAGGIO ULP NSX CORD L=0,35M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480022234
Artikelnummer
SNRLV434200
Herstellernummer
LV434200
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
NSX cord is an ULP wiring accessory that connects Compact NSX devices to ULP devices. ULP devices are FDM121 display, IFM and IFE communication modules, or I/O module. NSX cord is equipped with one RJ45 connector for the connection to ULP devices. NSX cord is connected on the Compact NSX BSCM module for both communication and 24VDC power supply. The length is 0.35 m.