SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481001 VIGIREX RHUS 220/240 VCA - LV481001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485434704
Artikelnummer
SNRLV481001
Herstellernummer
LV481001
Hersteller
SNR
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
117 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V
Spannungsmessbereich:
220...240 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz


