SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV481003 VIGIREX RHU 220/240VCA MODBUS - LV481003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für gemischte Netze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit - 0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit - 4.5 s
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606485434728
Artikelnummer
SNRLV481003
Herstellernummer
LV481003
Hersteller
SNR
Funktion:
für gemischte Netze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
117 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V
Spannungsmessbereich:
110...130 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...400 Hz


