SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV833648SP SEPARATORI DI FASE MTZ1 FISSO - LV833648SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - hoch
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481186539
Artikelnummer
SNRLV833648SP
Herstellernummer
LV833648SP
Hersteller
SNR
Ausführung:
hoch
3 interphase barriers, for rear connection, fixed MTZ1, 3p/4p. gamma: Masterpact - tipo di prodotto o componente: separatore fra poli - categoria accessori: accessorio di isolamento - numero di poli: 3P, 4P - quantità per confezione: set da 3. Benefici: Restando fedele alle caratteristiche vincenti proprie della gamma Masterpact, Masterpact MTZ è l'interruttore pronto per:.. Applicazioni: Progettato per la protezione, la misura e la comunicazione delle reti elettriche in Bassa Tensione, soprattutto per la protezione di motori e generatori. Assicura l'affidabilità dell'impianto grazie a prestazioni elettriche e meccaniche migliorate, adattate anche alle condizioni di esercizio più gravose e agli ambienti difficili....